• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés polygonales doubles coudées 8

Réf.: 952443 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Poids 1,702 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952443 8
EAN / GTIN 4062406154387
Réf. fabricant 952443 8

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952443: 1 pièce
Clés polygonales doubles fortement contrecoudées GARANT 615600 réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier