• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de décolleurs et d’extracteurs B

Réf.: 884500 B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Assortiment Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 22 mm - 115 mm
Poids, coffret compris 8,6 kg
Assortiment B
Emballage Valise (L-Boxx)
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884500 B
EAN / GTIN 4021176008696
Réf. fabricant 17-B

Description

Exécution:

Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d’assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).
En KUKKO L-BOXX® réf. 136.

Utilisation:

Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

Contenu:

1 décolleur 884600: Réf. 2
1 extracteur 884700: Réf. 2
1 paire de tirants de rechange: Réf. 2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange