• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Décolleur seul 2

Réf.: 884600 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage dim. A 22 mm - 115 mm
Ecart boulons latéraux dim. B 115 mm
Raccord fileté pour extracteur M 14×1,5
Type de produit Décolleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884600 2
EAN / GTIN 4021176008368
Réf. fabricant 17-2

Description

Exécution:

Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d'assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).
Les mâchoires du décolleur en demi-lune sont serrées uniformément grâce à la vis de serrage rapide.

Utilisation:

Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange