Jeu de décolleurs et d’extracteurs C

Réf.: 884500 C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Assortiment Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage 25 mm - 155 mm
    Poids, coffret compris 14,2 kg
    Assortiment c
    Emballage Valise (L-Boxx)
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884500 C
    EAN / GTIN 4021176008771
    Réf. fabricant 17-C

    Description

    Exécution:

    Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
    Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
    Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d’assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).
    En coffret métallique.

    Utilisation:

    Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

    Contenu:

    1 décolleur 884600: Réf. 3
    1 extracteur 884700: Réf. 3
    1 paire de tirants de rechange: Réf. 3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange