Jeu de décolleurs et d’extracteurs K

Réf.: 884500 K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Assortiment Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage 5 mm - 60 mm
    Poids, coffret compris 4,3 kg
    Assortiment K
    Emballage Valise (L-Boxx)
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884500 K
    EAN / GTIN 4021176008856
    Réf. fabricant 17-K

    Description

    Exécution:

    Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
    Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
    Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d’assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).
    En KUKKO L-BOXX® réf. 136.

    Utilisation:

    Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

    Contenu:

    1 décolleur 884600: Réf. 0
    1 extracteur 884700: Réf. 0
    1 paire de tirants de rechange: Réf. 0 / 1

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange