{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 49 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Avec ressort d'ouverture commutable | oui | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 59 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine ERGO® épaisse | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713940 160 | |
EAN / GTIN | 7314150102167 | |
Réf. fabricant | 2430 GC-160 IP |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds ERGO™ droite, chromée 160 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
36,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock
17,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 663 article(s) en stock
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 828 article(s) en stock
13,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 59 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Poignée | Gaine ERGO® épaisse | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |