• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs demi-ronds ERGO™ droite, chromée 140 mm

Réf.: 713940 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 39 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Avec ressort d'ouverture commutable oui
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 59 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine ERGO® épaisse
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Réf. fabricant 2430 GC-140 IP

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium, tête et articulation chromées. Mâchoires particulièrement étroites, pointues-ovales, intérieur rugueux. Gaine épaisse avec ressort d’ouverture. Tranchants trempés par induction (env. 59 HRC); convenant pour fils durs et souples.

Norme:

DIN ISO 5745