{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 72 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Avec ressort d'ouverture commutable | oui | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 59 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine ERGO® épaisse | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713940 200 | |
EAN / GTIN | 7314150102174 | |
Réf. fabricant | 2430 GC-200 IP |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds ERGO™ droite, chromée 200 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
41,50 €
34,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 498 article(s) en stock
21,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 640 article(s) en stock
14,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 157 article(s) en stock
16,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 59 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 72 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Surface | chromée | chromée | non revêtue | sans revêtement |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |