{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | pointue-ovale, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | sans revêtement | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713195 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887382 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine 160 mm
Sur demande
Disponibilité
2 003 article(s) en stock
13,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
586 article(s) en stock
17,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 356 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 50 | 50 | 50 |
Longueur totale | 160 | 160 | 160 |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Surface | sans revêtement | chromée | non revêtue |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |