{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Alligator | |
Longueur totale | 175 mm | |
Surface | chromée | |
Capacité de serrage pour six-pans | 36 mm | |
Serrage pour tubes | 1.1/2 pouce | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Autoserrage | oui | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Réf. fabricant | 88 05 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince multiprise Alligator® chromée avec gaine, Longueur totale: 175mm
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
27,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 087 article(s) en stock
10,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 029 article(s) en stock
20,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
Serrage pour tubes | 1.1/2 pouce | 1.1/4 pouce | 1,1×2 pouce |
Capacité de serrage pour six-pans | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |