{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Alligator | |
Longueur totale | 250 mm | |
Surface | chromée | |
Capacité de serrage pour six-pans | 46 mm | |
Serrage pour tubes | 2 pouce | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Autoserrage | oui | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 705700 250 | |
EAN / GTIN | 4003773035497 | |
Réf. fabricant | 88 05 250 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pince multiprise Alligator® chromée avec gaine, Longueur totale: 250mm
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock
32,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 348 article(s) en stock
13,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 556 article(s) en stock
12,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 252 article(s) en stock
11,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 516 article(s) en stock
21,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Serrage pour tubes | 2 pouce | 1.1/2 pouce | 1.1/2 pouce | 1.1/2 pouce | 2 pouce |
Capacité de serrage pour six-pans | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |