Pince multiprise brunie, polie 175 mm

Réf.: 706101 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 759 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 175 mm
    Capacité de serrage pour six-pans 30 mm
    Serrage pour tubes 1.1/4 pouce
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 706101 175
    EAN / GTIN 4062406069629
    Réf. fabricant 706101 175

    Description

    Exécution:

    Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions.
    Pince chromée polie avec mâchoires et articulation polies.

    Norme:

    DIN ISO 8976

    Matière(s):

    Acier chromée.