• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A-SCLCL 6-2 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6807415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6807415
EAN / GTIN 7291075123494
Réf. fabricant 6807415
Article hors catalogue L23990 132

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Hauteur attachement (H) 0.35″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.281″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 3/4″
  • Hauteur attachement (H): 0.35″