• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CCMT 09T304 IC807

Réf.: 260103 IC807
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC807
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 2 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 80 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CCMT 09T304-F3M IC807
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260103 IC807
EAN / GTIN 7291075350999
Réf. fabricant 3358952

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.