{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ISOTURN | |
Code ISO plaquette | DCMT 11T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | IC807 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | M3P | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 245 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260510 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485882 | |
Réf. fabricant | 3320687 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Nuance: IC807
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
9,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 797 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 862 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 230 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 183 article(s) en stock
6,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | HM | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Brise-copeaux | M3P | SM | SM | SM | PM |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |