• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CCGT 060204-AS IC20 Plaquettes rhombiques à 80° positives, 7° de dépouille, avec angle de coupe très positif et arête vive pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5599989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5599989
EAN / GTIN 7291075108934
Réf. fabricant 5599989
Article hors catalogue L23950 347

Description

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type AS, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 6.4 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm, Insert Thickness (S) 2.38 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type AS
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 6.4 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 2.8 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm
  • Insert Thickness (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev