{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 420 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 995 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 420 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
Poids | 4 000 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 900 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Réf. fabricant | QL420N |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique avec vernier de réglage, Couple maximal: 420Nm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
632,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
539,63 €
331,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Poids | 4 000 g | 2 500 g |
Couple maximal | 420 Nm | 420 Nm |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | Index mobile |