{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 280 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 695 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 280 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
Poids | 2 000 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 600 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Réf. fabricant | QL280N-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique avec vernier de réglage, Couple maximal: 280Nm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
429,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
364,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Plage de couples | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Poids | 2 000 g | 1 650 g |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±4 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 600 mm | 605 mm |