Clé dynamométrique avec vernier de réglage 25 Nm

Réf.: 657235 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 54,60 € /pcs.
  • 131,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 25 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±3 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 230 mm
Plage de couples 5 Nm - 25 Nm
Graduation 1 trait = 0,25 Nm
Poids 250 g
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 162 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657235 25
EAN / GTIN 4560138448878
Réf. fabricant QL25N-MH

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras, réglables par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un déréglage involontaire. Avec tête à cliquet réversible et embout carré pour douilles.
Unités de mesure: Nm.
Avec poignée métallique moletée.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour moyennes et grandes séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
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
    Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier