{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 10 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 195 mm | |
Plage de couples | 2 Nm - 10 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,1 Nm | |
Poids | 190 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 135 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Réf. fabricant | QL10N-MH |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique avec vernier de réglage, Couple maximal: 10Nm
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
233,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
154,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
113,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Poids | 190 g | 190 g | 170 g |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) | pour embouts (attachements rectangulaires) |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |