• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 32 mm

Réf.: 642529 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 32 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ côté réception 42 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642529 32
EAN / GTIN 4062406062071
Réf. fabricant 642529 32

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans longue, 1/2 pouce  32 mm

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 32 mm

Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock
20,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 153 article(s) en stock
7,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
683 article(s) en stock
15,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 179 article(s) en stock
10,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 77 mm 44 mm 77 mm 44 mm
Ouverture 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille Douille Douille Douille