{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 28,5 mm | |
Longueur | 77 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642529 21 | |
EAN / GTIN | 4062406062026 | |
Réf. fabricant | 642529 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 21 mm
Sur demande
Disponibilité
627 article(s) en stock
16,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 206 article(s) en stock
4,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
942 article(s) en stock
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 089 article(s) en stock
7,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 77 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Ouverture | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |