{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 30 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 39,8 mm | |
Longueur | 77 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642529 30 | |
EAN / GTIN | 4062406062064 | |
Réf. fabricant | 642529 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 30mm
Sur demande
Disponibilité
566 article(s) en stock
16,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 552 article(s) en stock
5,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 103 article(s) en stock
12,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
8,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |