• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 14 mm

Réf.: 642529 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 14 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ côté réception 20,4 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642529 14
EAN / GTIN 4062406061968
Réf. fabricant 642529 14

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans longue, 1/2 pouce  14 mm

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 14 mm

Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock
14,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 753 article(s) en stock
3,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
360 article(s) en stock
9,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
525 article(s) en stock
5,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm 20,4 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 77 mm 38 mm 77 mm 38 mm
Ouverture 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille Douille Douille Douille