{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 19,9 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005864 | |
Réf. fabricant | 03030014 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/2 pouce 14 mm
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
7,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
956 article(s) en stock
2,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 063 article(s) en stock
5,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock
9,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |