{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 23 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 30,7 mm | |
Longueur | 42 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642200 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005956 | |
Réf. fabricant | 03030023 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/2 pouce 23 mm
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
10,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock
7,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 30,7 mm | 31,1 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé sur nickel | chromé |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |