{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 17 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754005840 | |
Réf. fabricant | 03030012 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 12mm
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
7,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock
2,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 656 article(s) en stock
4,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 698 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
9,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 17 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Ouverture | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |