Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 32 pièces, Type: 6

Réf.: 639066 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-34

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 32
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-34 mm
Longueur 454 mm
Largeur 253 mm
Hauteur 64 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639066 6
EAN / GTIN 4018754261109
Réf. fabricant 91332368
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M22 et pour Torx® femelles avec filetage M5 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 18 pièces 642200 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles tournevis pour Torx®: 8 pièces similaires 643650 réf. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS