{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 9,2 mm | |
Longueur | 23 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631000 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000029 | |
Réf. fabricant | 01010006 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/4 pouce 6 mm
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 549 article(s) en stock
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 450 article(s) en stock
3,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 131 article(s) en stock
8,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 699 article(s) en stock
3,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Ouverture | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |