{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 7,9 mm | |
Longueur | 23 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631000 5 | |
EAN / GTIN | 4018754000012 | |
Réf. fabricant | 01010005 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/4 pouce 5 mm
Sur demande
Disponibilité
201 article(s) en stock
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 224 article(s) en stock
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 684 article(s) en stock
3,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
8,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 995 article(s) en stock
3,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Ouverture | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |