Coffret de douilles QuickRelease, carré 1/4 pouce 22 pièces

Réf.: 630291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 22
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 3,5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Longueur 227 mm
Largeur 131 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec QuickRelease oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Réf. fabricant 96011181

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
QuickRelease − Le cliquet, la rallonge, le cardan et les douilles forment une unité solidement assemblée. Desserrage rapide et aisé de l'assemblage par simple pression sur un bouton.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631000 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631700 réf. 3; 4; 5; 6
Poignée transversale QR: 1 pièce 633050 réf. 116
Poignée emmanchée QR: 1 pièce 632950 réf. 150
Rallonge QR: 1 pièce 632545 réf. 150
Cardan QR: 1 pièce 633550 réf. 1/4
Cliquet QR: 1 pièce 632355 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange