{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Profil douille 6 pans | Surfacedrive | |
Norme | DIN 3124 | |
Convient pour pouces (dim. améric.) | 7/32 pouce; 15/64 pouce | |
⌀ côté réception | 9,3 mm | |
Longueur | 24,8 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631225 6 | |
EAN / GTIN | 4045197497017 | |
Réf. fabricant | 631225 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive 6 mm
Sur demande
Disponibilité
1 450 article(s) en stock
2,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 549 article(s) en stock
2,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 131 article(s) en stock
7,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 699 article(s) en stock
3,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Ouverture | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |