Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive 7 mm

Réf.: 631225 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 715 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 7 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Profil douille 6 pans Surfacedrive
    Norme DIN 3124
    Convient pour pouces (dim. améric.) 17/64 pouce
    ⌀ côté réception 10,8 mm
    Longueur 24,8 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Avec profil AS-Drive non
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 631225 7
    EAN / GTIN 4045197497031
    Réf. fabricant 631225 7

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
    Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
    L’ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d’action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l’aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.