{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Profil douille 6 pans | Surfacedrive | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 7,4 mm | |
Longueur | 24,8 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631225 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496959 | |
Réf. fabricant | 631225 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive 4,5 mm
Sur demande
Disponibilité
1 380 article(s) en stock
2,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 577 article(s) en stock
2,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
659 article(s) en stock
3,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Ouverture | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |