Clé à tube 8X10 mm

Réf.: 620120 8X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 8 mm
    Ouverture de clé 2 10 mm
    Norme DIN 896 B
    Longueur totale 120 mm
    Perçage pour ⌀ béquille 6,3 mm
    Matériau acier pour traitement thermique, chromé
    Surface chromé
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 620120 8X10
    EAN / GTIN 4045197438041
    Réf. fabricant 620120 8X10

    Description

    Exécution:

    En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

    Norme:

    DIN 896 B

    Matière(s):

    Tube en acier traité, chromé.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange