• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube 41X46 mm

Réf.: 620120 41X46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 41 mm
Ouverture de clé 2 46 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 240 mm
Perçage pour ⌀ béquille 21 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 41X46
EAN / GTIN 4045197438270
Réf. fabricant 620120 41X46

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange