Clé à tube 10X13 mm

Réf.: 620120 10X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
587 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 140 mm
Perçage pour ⌀ béquille 8,5 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065
Réf. fabricant 620120 10X13

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier