• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Béquille, étagée 245 mm

Réf.: 621800 245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
Longueur totale 245 mm
Matériau Acier spécial, chromé
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621800 245
EAN / GTIN 4260089051621
Réf. fabricant 621800 245

Description

Utilisation:

Grâce à la forme étagée, une béquille convient pour plusieurs dimensions de clés à tubes.

Norme:

Similaire à DIN 900 C.

Matière(s):

Acier spécial chromé.