Clé à fourche / clé à œil à cliquet 9 mm

Réf.: 614770 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9 mm
    Longueur de clé L 143 mm
    Largeur mâchoires b 21 mm
    Hauteur de mâchoire h1 4,5 mm
    Hauteur de bague h2 7,7 mm
    ⌀ bague D 19 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Butée d'extrémité côté mâchoire non
    Fonction de blocage côté mâchoire non
    Avec tête pivotante non
    Cliquet réversible non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614770 9
    EAN / GTIN 4067263001089
    Réf. fabricant 614770 9

    Description

    Exécution:

    Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.