Assortiment mousse cles mixtes a cliquet, Nombre d'outils: 10

Réf.: 955211 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 10
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Réf. fabricant 955211 10

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955211: 1 pièces
Clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT 614770 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier