{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 6 mm | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires b | 16,5 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 3,9 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,6 mm | |
⌀ bague D | 17,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 6 | |
EAN / GTIN | 4067263001058 | |
Réf. fabricant | 614770 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 6mm
Sur demande
Disponibilité
717 article(s) en stock
11,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock
10,72 €
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
466 article(s) en stock
16,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
8,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé | chromé mat | chromé mat | chromé mat |
Longueur de clé L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 125 mm |
Ouverture | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h2 | 7,6 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 3,9 mm | 5 mm | 5 mm | 4,1 mm |