{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires b | 16,5 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 3,9 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,6 mm | |
⌀ bague D | 17,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 7 | |
EAN / GTIN | 4067263001065 | |
Réf. fabricant | 614770 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet 7 mm
Sur demande
Disponibilité
1 697 article(s) en stock
12,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 322 article(s) en stock
12,05 €
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 277 article(s) en stock
18,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 100 article(s) en stock
9,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
855 article(s) en stock
14,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Surface | chromé | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat |
Longueur de clé L | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 |
Ouverture | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague h2 | 7,6 | 7 | 7 | 6,9 | 6,9 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |