{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Longueur de clé L | 295 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 18 | |
EAN / GTIN | 4010886608036 | |
Réf. fabricant | 6080330 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 18mm
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
20,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
5,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
10,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 295 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,2 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |