{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Longueur de clé L | 450 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Réf. fabricant | 6101350 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution extra longue 27 mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
37,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 323 article(s) en stock
11,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock
14,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 | 13 | 12 |
Surface | chromé | chromées | chromé |
Position de l'œil | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 450 | 310 | 386 |
Ouverture | 27 | 27 | 27 |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20,2 | 18 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |