{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 30 mm | |
Longueur de clé L | 480 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 30 | |
EAN / GTIN | 4010886610176 | |
Réf. fabricant | 6101780 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 30mm
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
53,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
502 article(s) en stock
12,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 443 article(s) en stock
12,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 715 article(s) en stock
16,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Surface | chromé | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 480 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21,2 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |