{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 205 mm | |
Epaisseur tête hmax | 13,5 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Réf. fabricant | 50400 0220 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé plate simple 100% isolées 22 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
21,50 €
15,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 600 article(s) en stock
3,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire | 15 degré | 15 degré |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | bruni |
Longueur de clé L | 205 mm | 205 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial |
Epaisseur tête hmax | 13,5 mm | 8,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés |