{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Epaisseur tête hmax | 10,9 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Réf. fabricant | 50400 0130 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé plate simple 100% isolées 13 mm
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
15,20 €
11,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 906 article(s) en stock
2,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
11,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Ouverture | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | |
Epaisseur tête hmax | 10,9 mm | 6 mm | 10,3 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |