{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Epaisseur tête hmax | 10,7 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 17 | |
EAN / GTIN | 4035894044720 | |
Réf. fabricant | 50400 0170 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé plate simple 100% isolées 17 mm
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
16,65 €
12,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 534 article(s) en stock
2,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
13,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | bruni | |
Longueur de clé L | 160 mm | 165 mm | 165 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Epaisseur tête hmax | 10,7 mm | 6,5 mm | 12 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |