{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 150 mm | |
Epaisseur tête hmax | 10,6 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 14 | |
EAN / GTIN | 4035894044690 | |
Réf. fabricant | 50400 0140 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé plate simple 100% isolées 14 mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
15,95 €
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 589 article(s) en stock
2,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
11,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Epaisseur tête hmax | 10,6 mm | 6 mm | 10,4 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |