{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Longueur de clé L | 96 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 16,8 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 75 degré | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 612200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018598 | |
Réf. fabricant | 40060808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Petite clé à fourches 8 mm
Sur demande
Disponibilité
846 article(s) en stock
9,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 061 article(s) en stock
5,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 75 | 75 |
Largeur mâchoires max. b1 | 16,8 | 19,8 |
Hauteur mâchoires max. h | 3 | 4,6 |
Longueur de clé L | 96 | 107 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés |